text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 5157 nr. 1 G 3/8 inchx19 HSS ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 3I589323
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3I589323
EAN 4015448675006
UBB 500581765905
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.