text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 8,0 mm werklengte 100 mm L160 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 3L967361
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 3L967361
EAN 4015448879411
UBB 500581792552
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.