SDS+ producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
4L513267
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
Hamerboor Multicutter 4 d. 8,0 mm werklengte 50 mm L110 mm SDS-Plus PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4L513267
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
110
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L513267
EAN
4015448879404
UBB
500582141775
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000863529