text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 6,0 mm werklengte 200 mm L260 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 5R663027
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5R663027
EAN 4015448879398
UBB 500582535141
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.