text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 6,0 mm werklengte 150 mm L210 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 3N899653
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 3N899653
EAN 4015448879381
UBB 500581817565
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.