text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 5,0 mm werklengte 50 mm L110 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus met 4 hardmetalen snijkanten. Hoge levensduur, ook als bewapening wordt geraakt. Meersnijders voor beton en bewapening. Met geïntegreerde hardmetalen kop voor buitengewone bestendigheid in bewapening en krachtige boorvooruitgang. Snelle boorvooruitgang. Geoptimaliseerd kop- en spiraal-design voor buitengewoon doeltreffend boorstoftransport en minimale stofontploffing ook in diepe boorgaten. Geringste vibratie door computerberekende spiraal reduceert de belasting van de gebruiker. Eenvoudig aanzetboren dankzij centreerpunt

Artikelnummer 2A195308
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A195308
EAN 4015448879343
UBB 500581321899
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.