text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 16,0 mm werklengte 200 mm L250 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus met 4 hardmetalen snijkanten. Hoge levensduur, ook als bewapening wordt geraakt. Meersnijders voor beton en bewapening. Met geïntegreerde hardmetalen kop voor buitengewone bestendigheid in bewapening en krachtige boorvooruitgang. Snelle boorvooruitgang. Geoptimaliseerd kop- en spiraal-design voor buitengewoon doeltreffend boorstoftransport en minimale stofontploffing ook in diepe boorgaten. Geringste vibratie door computerberekende spiraal reduceert de belasting van de gebruiker. Eenvoudig aanzetboren dankzij centreerpunt

Artikelnummer 5L617625
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5L617625
EAN 4015448879633
UBB 500582464847
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.