text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 14,0 mm werklengte 250 mm L310 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 4U660093
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 310
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 4U660093
EAN 4015448879589
UBB 500582279484
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000863557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.