text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 12,0 mm werklengte 550 mm L600 mm SDS-Plus PROMAT


Cikkszám 2X962860
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075030

Cikkszámok

Cikkszám 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4000863552
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.