text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Multicutter 4 d. 10,0 mm werklengte 100 mm L160 mm SDS-Plus PROMAT

Numéro d'article 6W402115
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja

Spécifications

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W402115
EAN 4015448879459
UBB 500582965546
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000863538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.