text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Cikkszám 3I453387
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 250
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 310
Diameter drill (mm) 10
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 250
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Cutting material Other
Spiral drill Yes
Brand Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3I453387
EAN 4015448879497
UBB 500581757258
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4000863541
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.