text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor ENDURO d. 45 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max HELLER


Artikelnummer 2N932446
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 45
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 2N932446
EAN 4010159233439
UBB 500581503488
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 23343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.