text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor ENDURO d. 30 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max HELLER


Lange levensduur. Stabiele kopgeopmetrie. Houdt zelfs stand bij het aanboren van de wapening. Zeer snelle afvoer van boorsel zonder explosie door brede spiraalgroefvorm. Vibratiegeoptimaliseerde spiraalgroef. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, gewapend beton, steen, kalkzandsteen, metselwerk, marmer en klinkers

Artikelnummer 2C596345
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 2C596345
EAN 4010159223812
UBB 500581344743
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 22381
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.