text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor ENDURO d. 28 mm werk-L.600 mm L.720 mm SDS-max HELLER


Artikelnummer 5C359196
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 720
Diameter boor (mm) 28
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 5C359196
EAN 4010159223799
UBB 500582350244
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 22379
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.