text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 20 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Položka č. 5D132374
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Ambalat la 1

technické údaje

Lunghezza totale (mm) 520
Diametro trapano (mm) 20
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Heller
Codice merceologico 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 5D132374
UBB 500719126822
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 22366
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.