text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 8,0 mm werk-L.100 mm L.160 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 3X531161
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3X531161
EAN 4015448583493
UBB 500581943049
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.