SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3W846370
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
Hamerboor d. 6,0 mm werk-L.200 mm L.260 mm SDS-Plus PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W846370
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
260
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W846370
EAN
4015448583448
UBB
500581929519
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864016