text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 6,0 mm werk-L.150 mm L.210 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 6A115962
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6A115962
EAN 4015448583431
UBB 500582649827
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.