text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 5,0 mm werk-L.50 mm L.110 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 9X830842
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9X830842
EAN 4015448583394
UBB 500584082175
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.