text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 40,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max PROMAT


SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummer 5R093387
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 40
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5R093387
EAN 4015448584339
UBB 500582545124
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864158
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.