text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 25,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max PROMAT


SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Article number 4L673625
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 25
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merk Promat

Article numbers

Article number 4L673625
EAN 4015448584247
UBB 500582127675
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4000864149
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.