text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hamerboor d. 24,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max

Artikelnummer 0T834467
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Promat

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Promat
HS- en goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 0T834467
EAN 4015448584223
UBB 500573856142
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.