text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 20,0 mm werk-L.400 mm L.450 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 0P258977
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0P258977
EAN 4015448583882
UBB 500573783619
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.