SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
5H310714
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
Hamerboor d. 20,0 mm werk-L.200 mm L.320 mm SDS-max PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5H310714
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
320
Diameter boor (mm)
20
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H310714
EAN
4015448584155
UBB
500582418819
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864142