SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
9M914364
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
Hamerboor d. 18,0 mm werk-L.400 mm L.540 mm SDS-max PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9M914364
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
540
Diameter boor (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M914364
EAN
4015448584148
UBB
500583918353
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864141