text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 18,0 mm werk-L.200 mm L.260 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 0T457175
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0T457175
EAN 4015448583837
UBB 500573870325
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.