text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 14,0 mm werk-L.200 mm L.340 mm SDS-max PROMAT


Artikelnummer 0P685592
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merk Promat
Goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 0P685592
EAN 4015448584094
UBB 500573808473
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.