text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 14,0 mm werk-L.200 mm L.250 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 8R009147
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8R009147
EAN 4015448583707
UBB 500583595680
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.