text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 14,0 mm werk-L.400 mm L.540 mm SDS-max PROMAT


SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummer 0V095576
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 540
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0V095576
EAN 4015448584100
UBB 500573885018
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.