SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
2F216446
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
Hamerboor d. 12,0 mm werk-L.400 mm L.540 mm SDS-max PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2F216446
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
540
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F216446
EAN
4015448584087
UBB
500581373528
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864135