SDS+ producten
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
Merken
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
8S185606
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
Hamerboor d. 12,0 mm werk-L.400 mm L.450 mm SDS-Plus PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S185606
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
450
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S185606
EAN
4015448583660
UBB
500583622401
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864035