SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3C797243
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
Hamerboor d. 12,0 mm werk-L.200 mm L.340 mm SDS-max PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C797243
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
340
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C797243
EAN
4015448584070
UBB
500581665345
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864134