text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor d. 10,0 mm werk-L.150 mm L.210 mm SDS-Plus PROMAT


SDS-plus. Effectieve afvoer van boorsel door agressieve piek- en groefuitvoering. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, kalkzandsteen, metselwerk (voor alle beton- en steentoepassingen)

Artikelnummer 1B306901
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1B306901
EAN 4015448583578
UBB 500573958377
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000864027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.