text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Bionic Pro d. 8,0 mm werk-L.100 mm L.160 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 4A277155
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller
HS- en goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 4A277155
UBB 500719124926
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 15626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.