text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Bionic Pro d. 6,5 mm werk-L.200 mm L.260 mm SDS-Plus HELLER


SDS-plus tweesnijder. De gepatenteerde hardmetaal boorkop zorgt voor hoge standtijden en voor bijzonder snelle voortgang van het boren - zelfs in wapening. Gecertificeerd door de testgemeenschap muurboren (PGM) volgens voorschriften van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt) Toepassingsgebieden: Beton, betonwapening, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinker

Artikelnummer 9M428387
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 9M428387
EAN 4010159236454
UBB 500583927420
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 23645
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.