text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Bionic Pro d. 6,0 mm werk-L.300 mm L.360 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 0I917979
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 360
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 0I917979
EAN 4010159222631
UBB 500573714739
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 22263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.