text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 16.0 mm working L 150 mm L 200 mm SDS-Plus HELLER


Artículo No. 7R307547
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificaciones

Comprimento total (mm) 200
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal 82075030

Números de artículo

Artículo No. 7R307547
UBB 500719125675
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 15642
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.