text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Expert SDS-7X d. 14,0 mm werklengte 200 mm L265 mm SDS-Plus 1 stuks BO


Duurzaam boren van staalbeton. Met Carbide-technology. Dringt effectief door de bewapening. Geschikt voor alle SDS plus boorhamers

Artikelnummer 7M566455
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 265
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd ontwerp met 4 snijkanten, gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: het loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, bijvoorbeeld voor bevestigingen en installaties, biedt de Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS plus boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 7M566455
EAN 4059952531946
UBB 500718654436
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.