text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor 4Power d. 16,0 mm werk-L.400 mm L.450 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 2N127805
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller
HS- en goederencode 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 2N127805
EAN 4010159291576
UBB 500581456117
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 29157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.