text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor 4Power d. 12,0 mm werk-L.250 mm L.310 mm SDS-Plus HELLER


Artículo No. 6O607992
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 310
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller
Goederencode 82075030

Números de artículo

Artículo No. 6O607992
EAN 4010159291453
UBB 500582862255
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 29145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.