text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 5 mm lang, kogelkop 160 x 28 mm PROMAT


Met kogelkop. Lang, kogelkop. S2-staal. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummer 3J235134
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 5
Schachtlengte (mm) 160
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 5
Schachtlengte (mm) 160
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3J235134
EAN 4015448404866
UBB 500581760047
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 4000825460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.