Schroevendraaiers en toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
0W753667
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 5,5 mm kort 85 x 30 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W753667
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Schachtlengte (mm)
85
Beenlengte langste deel (mm)
85
Beenlengte kortste deel (mm)
30
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Schachtlengte (mm)
85
Beenlengte langste deel (mm)
85
Beenlengte kortste deel (mm)
30
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W753667
EAN
4015448404422
UBB
500573902185
UNSPSC
27111702
Fabrikant artikelnummer
4000825182