Schroevendraaiers en toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
7T360479
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 2,5 mm lang 112 x 18 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Extra lang. S2-staal mat verchroomd. Afgeschuind. Sleuteluiteinden afgeschuind
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7T360479
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Schachtlengte (mm)
112
Beenlengte langste deel (mm)
112
Beenlengte kortste deel (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Schachtlengte (mm)
112
Beenlengte langste deel (mm)
112
Beenlengte kortste deel (mm)
18
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T360479
EAN
4015448404590
UBB
500583275085
UNSPSC
46171505
Fabrikant artikelnummer
4000825352