Schroevendraaiers en toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
8P225780
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 19 mm lang 360 x 70 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Extra lang. S2-staal mat verchroomd. Afgeschuind. Sleuteluiteinden afgeschuind
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8P225780
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
19
Schachtlengte (mm)
360
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
360
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
19
Schachtlengte (mm)
360
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
360
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
70
VDE getest
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P225780
EAN
4015448404705
UBB
500583569602
UNSPSC
46171505
Fabrikant artikelnummer
4000825376