text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 10 mm lang, kogelkop 224 x 40 mm PROMAT


Met kogelkop. Lang, kogelkop. S2-staal. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummer 4W197791
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 224
Beenlengte langste deel (mm) 224
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 224
Beenlengte langste deel (mm) 224
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4W197791
EAN 4015448404903
UBB 500582260310
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 4000825468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.