Schroevendraaiers en toebehoren
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
3R696429
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 1,5 mm kort 45 x 14 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
S2-staal mat verchroomd. Sleuteluiteinden afgeschuind. Oppervlak mat verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3R696429
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
45
Beenlengte langste deel (mm)
45
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
45
Beenlengte langste deel (mm)
45
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R696429
EAN
4015448404361
UBB
500581873402
UNSPSC
46171505
Fabrikant artikelnummer
4000825170