Schroevendraaiers en toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
4O138944
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
Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 1,5 mm 0 mm lang 90 x 14 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Extra lang. S2-staal mat verchroomd. Afgeschuind. Sleuteluiteinden afgeschuind
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4O138944
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
90
Beenlengte langste deel (mm)
90
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Schachtlengte (mm)
90
Beenlengte langste deel (mm)
90
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O138944
EAN
4015448597063
UBB
500582162631
UNSPSC
27111702
Fabrikant artikelnummer
4000825304