text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse schroevendraaierset 9-delig kunststof houder SW 1,5-10 mm korte poot PROMAT


Met kogelkoppen en extra korte poot voor het werken in bijzonder krappe ruimtes. S2-staal. Mat verchroomd. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind, extra kort Bezetting: 1,5 x 100,5 x 4,0 mm 2,0 x 112,0 x 4,5 mm 2,5 x 125,5 x 5,0 mm 3,0 x 141,0 x 5,5 mm 4,0 x 158,0 x 7,5 mm 5,0 x 180,0 x 8,5 mm 6,0 x 202,5 x 10,0 mm 8,0 x 224,0 x 12,0 mm 10,0 x 247,0 x 17,0 mm

Artikelnummer 4X991080
Uitvoering Plastic sokkel
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4X991080
EAN 4015448682820
UBB 500582309000
UNSPSC 46171505
Fabrikant artikelnummer 4000825109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.