Haakse schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
2D917360
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
Haakse schroefbit 1/4 inch moment max. 57 Nm 2000 min-¹ WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D917360
Type toebehoren/onderdelen
Insteekkling torx
Totale lengte (mm)
170
Lengte (mm)
165
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat machineopname
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Insteekkling torx
Totale lengte (mm)
170
Lengte (mm)
165
Magnetisch
Ja
Snelwisselkop
Nee
Maat bitopname
1/4 inch
Maat machineopname
1/4 inch
Dophouder
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Wiha
Goederencode
84661038
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D917360
EAN
4010995323103
UBB
500581358693
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
32310