text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse schroefbit 1/4 inch moment max. 14 Nm 400 min-¹ WIHA


Met afgeschuinde kop (105°). Voor de inzet in conv. accuschroevendraaier. Stalen behuizing. Voor bits C 6,3 en E 6,3 Met magnetische bitopname Handgreep verstelbaar (12 posities) Lengte ca. 135 mm Hoekmaat ca. 30 mm

Artikelnummer 2J693620
Type toebehoren/onderdelen Insteekkling torx
Totale lengte (mm) 135
Lengte (mm) 130
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Insteekkling torx
Totale lengte (mm) 135
Lengte (mm) 130
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 2J693620
EAN 4010995323110
UBB 500581426672
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 32311
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.